Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 986LG-10
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 986LG-10
    EAN / GTIN 4000896047086
    Číslo výrobce 986LG-10
    L-číslo L60140 28

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Šroubení hlavy válců (Velikost klíče 10 mm)
    • Dlouhé provedení
    • S rýhováním
    • Povrch: povrchTIN
    • DIN 7422
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 10 mm
    • Rozměry / délka: 141 mm
    • Délka l1: 103 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku