Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 986KK-6
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 986KK-6
EAN / GTIN 4000896050666
Číslo výrobce 986KK-6
L-číslo L60140 833

Popis

Popis:

  • Zejména pro práci ve stísněných podmínkách (např. v motorovém prostoru)
  • Dlouhé provedení
  • S kulovou hlavou
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 6 mm
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Délka l1: 102 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku