Automatické kleště na odizolování vodičů 0,6 - 2,5 mm

Artiklové číslo: 986058
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 986058
EAN / GTIN 3148519860580
Číslo výrobce 986058
L-číslo L60130 1067

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tyto kleště zajišťují velkou přesnost odizolování s průměrem vhodným pro každý vodič.

Charakteristika:

  • PROFIL Ø [mm²]: 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,5 KŘÍŽ [mm²]: 1,5-4,0 [g]: 370

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku