Popis:
Použití:Šrouby brzdových třmenů
MERCEDES-BENZ třída M (typ 164) a třída R (typ 251),
BMW X5 r. v. 2009 (E70), X6 r. v. 2008 (E71)
- Krátké provedení
- S rýhováním
- Povrch: povrchTIN
- DIN 7422
- Made In Germany
- Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
- Výstup: Profil vnitřní šestihran
- Velikost klíče: 9 mm
- Rozměry / délka: 60 mm
- Délka l1: 22 mm
- Hmotnost netto (kg): 0.09 kg
- Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi