Vložka pro nástrčný klíč

Artiklové číslo: 985S-19
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 985S-19
    EAN / GTIN 4000896211982
    Číslo výrobce 985S-19
    L-číslo L60140 4746

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech, např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech a tlumičích
    • Pohon volitelně s
      Vnitřní čtyřhran 12,5 mm = 12″ nebo
      Vnější šestihran 24 mm,
    • Volitelně s adaptérem HAZET 1003S-1
    • Krátké provedení
    • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 19 mm
    • Rozměry / délka: 45 mm
    • Délka l1: 13 mm
    • Pro strojní manipulaci

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku