Vložka pro nástrčný klíč

Artiklové číslo: 985S-14
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 985S-14
EAN / GTIN 4000896211968
Číslo výrobce 985S-14
L-číslo L60140 4992

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech, např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech a tlumičích
  • Pohon volitelně s
    Vnitřní čtyřhran 12,5 mm = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm,
  • Volitelně s adaptérem HAZET 1003S-1
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 45 mm
  • Délka l1: 9 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku