Krimpovací kleště pro konektory telefonních kabelů

Artiklové číslo: 985902
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 985902
    EAN / GTIN 3148519859027
    Číslo výrobce 985902
    L-číslo L60130 2109

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Tyto kleště jsou dodávány v pouzdře s přítlačným kusem 986022 pro kabelové konektory RJ 45.Délka: 205 mm.

    Charakteristika:

    • Š [mm]: 205 D [mm]: 205 [g]: 450

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku