Standardní krimpovací kleště pro koncové objímky

Artiklové číslo: 985899
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 985899
    EAN / GTIN 3148519858990
    Číslo výrobce 985899
    L-číslo L60130 2252

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Rozsah použití: 0,5 - 2,5 mm2S řezačkou drátu na přední straněDélka: 140 mm.

    Charakteristika:

    • Š [mm]: 140 D [mm]: 140 [g]: 115

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku