Kleště na vytahování zásuvek

Artiklové číslo: 985763
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
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 985763
    EAN / GTIN 3148519857634
    Číslo výrobce 985763
    L-číslo L60130 7257

    Popis

    Popis:

    • Zadržovací systém integrovaný do břitů: drát po řezání nepadá dolů a udržuje pracovní prostor bez nečistot
    • Při aktivaci lampou nebo ultrafialovým neonovým světlem začne nástroj svítit a je snadno rozpoznatelný. Detekovatelný až na 3 metry v černém nebo tmavém prostředí
    • Řezné hrany určené pro řezání všech typů drátů: drát, měkké dráty, moderní materiály (Fe drát max. 200 kg/mm²). Velký převod páky a odsazená osa pro minimální námahu při stříhání.
    • Chrom-molybden-vanadiová ocel pro dlouhou životnost (vysoká tvrdost břitů: 61/63 HRc).
    • Ergonomické kryty z materiálu velmi odolného proti chemikáliím
    • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina
    • Design: chromovaný

    Charakteristika:

    • D [mm]: 3,5 D1 [mm]:12-16-24 H [mm]: 52 L [mm]: 140 L1 [mm]: 52 L2 [mm]: 23 Ø vodičů [mm]: 1,25-4,50 [g]: 165

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku