Krimpovací kleště pro konektory koaxiálních kabelů

Artiklové číslo: 985758
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 985758
    EAN / GTIN 3148519857580
    Číslo výrobce 985758
    L-číslo L60130 3574

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro kabelové konektory BNC RG58 - RG59 - RG62Přítlačný kus pro koaxiální kabelové konektory: 5,36 - 5,46 pro RG586,43 - 6,53 pro RG59, RG 621,64 - 1,74 pro kabelové jádroBezpečnostní stojan pro kompletní lisováníDélka: 195 mm

    Charakteristika:

    • Š [mm]: 195 D [mm]: 195 [g]: 250

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku