Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 985-8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 985-8
EAN / GTIN 4000896046850
Číslo výrobce 985-8
L-číslo L60140 746

Popis

Popis:

  • Extra krátké provedení
  • S rýhováním
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 8 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Délka l1: 8 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku