Nůžky na plech ″Aeronautika″ zelené pravé

Artiklové číslo: 985.RI
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 985.RI
EAN / GTIN 3148512170907
Číslo výrobce 985.RI
L-číslo L60130 2306

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pákový převod pro provádění namáhavých prací bez únavy
  • Převod a vedení čelistí pomocí vnitřní přítlačné pružiny
  • Řezné hrany mírně ozubené, aby se zabránilo sklouznutí plechu při řezání
  • Matrice kované z chrom-molybdenu
  • Ergonomické rukojeti sek z bimateriálu
  • S protiskluzovým povrchem
  • Standardizované barevné označení v závislosti na směru řezání
  • Aretace čelistí po použití pomocí pojistky
  • Řezná kapacita nerezové oceli 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Řezná kapacita polotvrdé oceli: 1,2 mm.

Charakteristika:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 60 - 150
  • [g]: 400

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku