Nůžky na plech ″Aerospace″ červené levé

Artiklové číslo: 985.LE
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 985.LE
    EAN / GTIN 3148512170808
    Číslo výrobce 985.LE
    L-číslo L60130 5461

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pákový převod pro provádění namáhavých prací bez únavy
    • Převod a vedení čelistí pomocí vnitřní přítlačné pružiny
    • Řezné hrany mírně ozubené, aby se zabránilo sklouznutí plechu při řezání
    • Matrice kované z chrom-molybdenu
    • Ergonomické rukojeti sek z bimateriálu
    • S protiskluzovým povrchem
    • Standardizované barevné označení v závislosti na směru řezání
    • Aretace čelistí po použití pomocí pojistky
    • Řezná kapacita nerezové oceli 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Řezná kapacita polotvrdé oceli: 1,2 mm.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60 - 150
    • [g]: 400

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku