{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 2 330 mm | |
Šířka | 425 mm | |
Hloubka | 630 mm | |
Hydraulický tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
Hydraulický tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Průtok nouzové sprchy | 50 l/min | |
Průtok sprchy pro oplach očí/obličeje | 14 l/min | |
Připojení BSP-závit | 1,1/4 palec | |
Montážní poloha | namontovaný na podlaze | |
Rozsah použití | Vnitřní | |
Hmotnost | 15,4 kg | |
Druh produktu | Nouzová sprcha |
Katalogové číslo | 984161 837 | |
EAN / GTIN | 4251138218218 |