{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | EXP-18GS/85G(D) | |
Výška | 2 288 mm | |
Šířka | 350 mm | |
Hloubka | 741 mm | |
Hydraulický tlak | 2 bar - 6 bar | |
Hydraulický tlak | 29 psi | |
Průtok nouzové sprchy | 76 l/min | |
Průtok sprchy pro oplach očí/obličeje | 12 l/min | |
Připojení BSP-závit | 1.1/4 palec | |
Montážní poloha | namontovaný na podlaze | |
Rozsah použití | Vnitřní | |
Druh produktu | Nouzová sprcha |
Katalogové číslo | 984160 2 | |
EAN / GTIN | 662641922396 | |
Číslo výrobce | EXP-18GS/85G(D) |