Nouzová sprcha 1

Artiklové číslo: 984160 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 2 252 mm
Šířka 350 mm
Hloubka 741 mm
Hydraulický tlak 2 bar - 6 bar
Hydraulický tlak 29 psi
Průtok nouzové sprchy 76 l/min
Průtok sprchy pro oplach očí/obličeje 12 l/min
Připojení BSP-závit 1.1/4 palec
Montážní poloha namontovaný na podlaze
Rozsah použití Vnitřní
Druh produktu Nouzová sprcha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Popis

Provedení:

Kombinace nouzové sprchy instalované na podlaze s oční a obličejovou sprchou. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. S otevřenou vanou z nerezové oceli pro lepší odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Ovládání nouzové sprchy ruční pákou. Ovládání oční / obličejové sprchy pomocí přítlačné desky nebo nožní páky. Odpovídá požadavkům normy ANSI.
S potrubím z pozinkované oceli s práškově nanášeným lakem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku