{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hydraulický tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
Hydraulický tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Hodnota průtoku | 14 l/min - 20 l/min | |
Připojení BSP-závit | 3/8 vnější závit palec | |
Montážní poloha | nástěnná | |
Funkce | Oční sprcha; Obličejová sprcha | |
Výška | 205 mm | |
Šířka | 356 mm | |
Hloubka | 299 mm | |
Hmotnost | 3,3 kg | |
Druh produktu | Oční sprcha |
Katalogové číslo | 984152 850 | |
EAN / GTIN | 4251138221690 |