Spojovací šroub systému zábradlí M8 x 25 kompletní 1 sada = 10 kusů

Artiklové číslo: 984064
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zubehör für Leitern

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 984064
EAN / GTIN 4031405951761
Číslo výrobce 984064

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelné
  • Snadná montáž
  • Stabilní konstrukce
  • Elegantní design
  • Naše spojovací prvky a trubky o vnějším průměru 40 mm pro systémové zábradlí lze montovat ve všech konstrukčních variantách. Standardně jsou spojovací prvky vyrobeny z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití
  • Za příplatek je k dispozici také provedení z nerezové oceli, které se doporučuje pro venkovní použití. Na vyžádání lze provést povrchovou úpravu, například práškovou barvou, ve všech běžných barvách RAL.
  • Všechny přípojky jsou na vyžádání k dispozici také v nerezovém provedení
.

Charakteristika:

  • Délka: 25 mm
  • Materiál: Tlakový hliníkový odlitek
  • Potřebná montáž: Montuje se pomocí nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku