kalhoty s laclem uvex perfect acid blue/gray/grain blue 90/94

Artiklové číslo: 9840420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva blau / grau / kornblau
Konfekční velikost DE 90
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9840420
EAN / GTIN 4031101564920
Číslo výrobce 9840420

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Ochranný oděv proti chemikáliím
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Dungarees
  • Barva (filtr): modrá/šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 90/94

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku