Rohový konektor 90° Hlavice

Artiklové číslo: 984025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 984025
EAN / GTIN 4031405946514
Číslo výrobce 984025
L-číslo L90110 1118

Popis

Popis:

  • Univerzální použití
  • Jednoduchá montáž
  • Stabilní konstrukce
  • Stylový design
  • Naše spojovací prvky a trubky s vnějším průměrem 40 mm pro systémové zábradlí lze sestavit ve všech konstrukčních variantách. Standardně jsou ocelové spojovací prvky pozinkované, které jsou vhodné pro vnitřní použití
  • Verze z nerezové oceli je také k dispozici za příplatek, který se doporučuje pro venkovní použití. Povrchová úprava, jako je práškový lak, může být na vyžádání provedena ve všech běžných barvách RAL.
  • Všechna připojení jsou na vyžádání k dispozici také v nerezové oceli

Charakteristika:

  • Typ konstrukce: Čelní kloub
  • Materiál: Litý hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku