Pracovní bunda uvex Perfect Acid Blue/Gray/grain blue 56/58

Artiklové číslo: 9840212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva blau / grau / kornblau
    Konfekční velikost DE 56
    Druh produktu Pracovní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9840212
    EAN / GTIN 4031101564616
    Číslo výrobce 9840212

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranný oděv
    • Typ výrobku Podtypy: Ochranný oděv proti chemikáliím
    • Typ produktu: Bunda
    • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
    • Barva (filtr): modrá/šedá
    • Pohlaví: Muži
    • Přizpůsobení: Regular Fit
    • Velikost: 56/58

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku