{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
Záchytný objem | 200 l | |
Výška | 130 mm | |
Šířka | 2 650 mm | |
Hloubka | 1 250 mm | |
Hloubka uvnitř | 915 mm | |
Vhodné pro délku nosníků | 2 700 mm | |
Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnost | 151 kg | |
Druh produktu | Regálová vana |
Katalogové číslo | 983045 2700/200 | |
EAN / GTIN | 2050001937698 |