{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkováno | |
Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
Záchytný objem | 240 l | |
Výška | 250 mm | |
Šířka | 1 750 mm | |
Hloubka | 1 300 mm | |
Vhodné pro délku nosníků | 1 800 mm | |
Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnost | 141 kg | |
Druh produktu | Regálová vana |
Katalogové číslo | 983005 1800/240 | |
EAN / GTIN | 4052462030770 |