Nájezdová rampa pro prvky podlahy, Velikost: 450mm

Artiklové číslo: 982502 450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Velikost (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: pozinkované

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška vany 123 mm
Šířka 450 mm
Hloubka 1 150 mm
Materiál pozinkované
Hmotnost 41 kg
Druh produktu Podlahová ochranná vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 982502 450
EAN / GTIN 4260139970247
Číslo výrobce P25-1260-B

Popis

Provedení:

Žárově zinkovaný rýhovaný plech 3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku