Nůžky na plech s převodem pravé

Artiklové číslo: 982
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 982
EAN / GTIN 3148512170006
Číslo výrobce 982
L-číslo L60130 3540

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Nůžky na plech ve stylu gilotinových nůžek. Řezné hrany mírně vroubkované, aby se zabránilo sklouznutí plechu během řezáníPřekládání a vedení čelistí pomocí vnitřní tlačné pružinyŘezné čelisti kované z chrom-molybdenuErgonomické rukojeti sek z bimateriálu s protiskluzovým povrchemStandardizované barevné označení podle směru řezáníZajištění čelistí po použitíŘezná kapacita nerezové oceli 80 kg/mm2: 0,8 mmŘezná kapacita polotvrdé oceli: 1,2 mm.

Charakteristika:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65-190
  • [g]: 380

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku