Trychtýř na sudy z PE B

Artiklové číslo: 981505 B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ B
Objem 5 l
Výška 50 mm
580 mm
Počet sít 1
Materiál PE
Druh produktu Trychtýř na plnění sudů.

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 981505 B
EAN / GTIN 4250101103070
Číslo výrobce 2730

Popis

Provedení:

Z PE. Použitelné také jako odstavná plocha pro odkapávání filtrů a plechovek. Volitelně se sítí a víčkem pro ochranu před dešťovou vodou nebo jinými nečistotami.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku