Záchytná vana na 1000 l IBC s odstavnou plochou z PE, Počet IBC×obsah IBC (litr): 1X1000

Artiklové číslo: 981445 1X1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet IBC×obsah IBC (litr) Cena za kus bez DPH
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek povoleno; Skladování hořlavých látek zakázáno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek povoleno; Skladování hořlavých látek zakázáno
Záchytný objem 1 000 l
Obsah IBC 1 000 l
Výška 970 mm
Šířka 1 430 mm
Hloubka 1 430 mm
Nosnost odstavného místa 2 000 kg
Hmotnost 96 kg
Druh produktu Záchytná vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 981445 1X1000
EAN / GTIN 4250101106743
Číslo výrobce 15477

Popis

Provedení:

Z polyetylénu (PE) lehké, odolné vůči povětrnosti, robustní.

Použití:

Pro bezpečné skladování kontejnerů IBC (Intermediate Bulk-Container) a KTC (Kubische Tank-Container). Pro skladování tekutin, ohrožujících vodu kategorií GHS 1 – 4. Zvláště odolné vůči kyselinám, louhům a olejům. Podle vlastní hmotnosti IBC/KTC vhodné pro kapaliny s maximální specifickou hmotností 1800 kg/m3. Není dovoleno skladovat hořlavá média (platí v Německu).

Norma:

Všeobecné stavebně technické schválení DIBt, Berlín a Prohlášení o shodě (ÜHP).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku