{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek povoleno; Skladování hořlavých látek zakázáno | |
Záchytný objem | 220 l | |
Obsah sudu | 200 l | |
Výška | 350 mm | |
Šířka | 865 mm | |
Hloubka | 1 245 mm | |
Počet sudů | 2 | |
Nosnost | 760 kg | |
Hmotnost | 31 kg | |
Druh produktu | Záchytná vana |
Katalogové číslo | 981425 2X200 | |
EAN / GTIN | 4250101184024 | |
Číslo výrobce | 33054 | |
Výrobce | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |