{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkovaná | |
Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
Záchytný objem | 1 000 l | |
Výška | 435 mm | |
Šířka | 2 650 mm | |
Hloubka | 1 300 mm | |
Skladová kapacita IBC/KTC | 2 | |
Počet IBC | 2 | |
Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnost lakované | 226 kg | |
Hmotnost zinkované | 239 kg | |
Druh produktu | Záchytná vana |
Katalogové číslo | 981300 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000599 |