Skříň na nabíjení akumulátorů PRO CHARGE, Model: PRO1200

Artiklové číslo: 981116 PRO1200
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Model Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 32
  • Odolnost vůči ohni: 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 32 mm
Odolnost vůči ohni 90 min
Výška 2 224 mm
Šířka 1 193 mm
Hloubka 615 mm
Užitná výška 1 647 mm
Užitná šířka 1 050 mm
Užitná hloubka 522 mm
Jmenovité napětí 230 V
Počet polic 5
Počet záchytných van 1
Objemná podlahová záchytná vana 2,6 l
Hmotnost 512 kg
Maximální zatížení 600 kg
Vnitřní rozměry pro zajetí výška 90 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka 1 120 mm
Druh produktu Bezpečnostní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 981116 PRO1200
EAN / GTIN 4054923265677

Popis

Provedení:

Korpus skříně z ocelového plechu s permanentním samozavíráním pomocí olejem tlumeného zavírače dveří, 2bodové zamykání.
  • Možnost uzamčení profilovým cylindrem (vhodné pro zamykací zařízení) a indikace stavu uzamčení (červená/zelená). Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.
  • Integrovaný přepravní podstavec pro přepravu v rámci závodu.
  • Integrované podstavce pro vyrovnání nerovností podlahy.
  • Požární ochrana po dobu 90 minut směrem zvenčí dovnitř (top 90 / typově zkoušeno podle EN 14470-1) a odolnost vůči ohni déle než 90 minut při účinku požáru směrem zevnitř ven.
  • Bezpečnostní konektor pro snadné odpojení od el. sítě.

Skříň na akumulátory pro bezpečné nabíjení a skladování Li-Ion akumulátoru. Otevření dvou dveří skříně současně jednou rukou. Odvětrávací nástavec, který zabraňuje hromadění tepla během nabíjení akumulátoru. Otvor pro uvolnění tlaku ventil v horní části. Instalovaný 3stupňový výstražný a hasicí systém včetně hlásiče kouře, teplotního čidla, optického a akustického alarmu a hasicí jednotky; v případě požáru se aktivuje automaticky; s konektorem pro připojení k elektrické síti. Zásuvková lišta s kovovým pouzdrem a 8 zásuvkami s ochranným kontaktem pro každou úložnou úroveň kompletně namontovaná uvnitř skříně připravená k provozu.

Norma:

DIN EN 14470-1 a DIN EN 1363-1

Rozsah dodávky:

Skříň s 5 policemi z děrovaného plechu včetně zásuvkových lišt, 1 podlahová záchytná vana z ocelového plechu, práškově nanášený lak.

Lakování:

Plášť skříně v antracitově šedé barvě RAL 7016, dveře enciánová modrá RAL 5010, práškově nanášený lak.

Poznámka:

V pravidelných intervalech (ročně) musí být u skříní na nabíjení a skladování akumulátorů provedena odborná údržba oprávněnou osobou
a musí být zkontrolována jejich funkčnost. Doporučujeme montáž na úrovni podlahy, aby byla umožněna snadná evakuace bezpečnostních skříní.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku