Sada filtrů PURIFIAIR, Typ: 620

Artiklové číslo: 981082 620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PURIFIAIR
Množství vzduchu vyčištěného od částic 620 m3/h
Vhodné pro PURIFIAIR 620
Druh produktu Čistič vzduchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Číslo výrobce 30472-001-35283

Popis

Provedení:

Vícesložková filtrační jednotka pro čističku vzduchu PURIFIAIR 620.
Filtrační jednotka skládající se z těchto částí:
  • Omyvatelný předfiltr s kovovou mřížkou pro odloučení hrubého prachu a snížení zátěže následných filtračních stupňů.
  • Předfiltr G4 k odlučování hrubých nečistot prodlužuje životnost filtru (velikost částic > 10 µm, včetně pylu, spór, chuchvalců, vlasů, hmyzu atd.) a chrání následné filtrační stupně.
  • EPA filtr, třída filtrace E12 pro odlučování částic střední velikosti (velikost částic > 0,3 µm, včetně bakterií, choroboplodných zárodků atd.).
  • HEPA filtr, třída filtrace H14 podle EN 1822 pro odlučování velmi malých a nanočástic s účinností až 99,995 % (MPPS, včetně virů a choroboplodných zárodků).
  • Filtr s aktivním uhlím absorbuje nepříjemný zápach a plynné znečišťující látky.

Poznámka:

Čistič vzduchu nabízí trvale efektivní výsledek jen tehdy, pokud jsou použité filtry pravidelně vyměňovány. Doporučení: 2 – 3 výměny filtru ročně (podle objemu a četnosti použití a intenzity znečištění vzduchu).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku