{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 32 mm | |
Volba barev | Korpus RAL 7016, čela RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Odolnost vůči ohni | 30 min | |
Výška | 1 947 mm | |
Šířka | 1 164 mm | |
Hloubka | 620 mm | |
Užitná výška | 1 626 mm | |
Užitná šířka | 1 050 mm | |
Užitná hloubka | 519 mm | |
Počet polic | 3 | |
Nosnost police | 75 kg | |
Počet vložek z děrovaného plechu | 1 | |
Počet záchytných van | 1 | |
Objemná podlahová záchytná vana | 33 l | |
Hmotnost | 274 kg | |
Druh produktu | Bezpečnostní skříňka |
Katalogové číslo | 981035 1200 | |
EAN / GTIN | 4054923086739 | |
Číslo výrobce | 32805 |