Ekologická skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška v mm / počet záchytných van: 1000/2

Artiklové číslo: 980093 1000/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet záchytných van Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Užitná výška 860 mm
Počet záchytných van 2
Čelní strana skříně Křídlové dveře s větracími drážkami a průzorem
Hmotnost 72 kg
Druh produktu Ekologická skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Číslo výrobce 980093 1000/2

Popis

Provedení:

Dvířka jsou po stranách opatřena větracími drážkami, zamykatelná posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Pozinkovaná záchytná vana svařená dle StawaR tak, aby nepropouštěla kapaliny. Nosnost 100 kg. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm. Záchytný objem 20 litrů (20 mm pod okrajem vany).

Použití:

Bezpečné a předpisové skladování prostředků na ochranu rostlin, jedovatých látek a chemikálií ohrožujících vodu v pracovních prostorech.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů číslo 15.22 DIBT v souladu se směrnicí StawaR (směrnice o ocelových vanách).

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříň není vhodná pro skladování hořlavých kapalin! Skladování dle Vodohospodářského zákona § 19. Vany dle Prohlášení o shodě (ÜHP) dle Seznamu stavebních předpisů dle StawaR (Směrnice pro ocelové vany).
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku