Plastový kanystr na olej, Plnicí množství: 10Ll

Artiklové číslo: 980060 10L
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Plnicí množství (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Plnicí množství 10 l
Výška 270 mm
Šířka 120 mm
Hloubka 440 mm
Druh produktu Kanystry na olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980060 10L
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197438690
Kopírovat
Číslo výrobce 980060 10L
Kopírovat
Výrobce HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Popis

Provedení:

Plastový kanystr na olej z polyetylenu (PE-HD). Plnicí otvor s odvětráváním a vyjímatelným sítem, vypouštěcí kohout. Díky transparentnímu materiálu lze sledovat stav naplnění. Vhodný ke skladování kapalin neobsahujících kyseliny, olejů a maziv s bodem vzplanutí nad 55 °C a maximální teplotou okolí 40 °C.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku