{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Rheinland | |
Výška | 1 450 mm | |
Šířka | 717 mm | |
Hloubka | 748 mm | |
Užitná výška | 1 350 mm | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Hmotnost | 123 kg | |
Druh produktu | Skříň na olej |
Katalogové číslo | 980020 1450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197438669 | |
Číslo výrobce | 980020 1450/8 |