Univerzální nůž

Artiklové číslo: 980
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Univerzální nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980
EAN / GTIN 3148517792456
Číslo výrobce 980
L-číslo L60130 2750
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Otevření břitů: 29 - 36 mmOtevření rukojetí: 77 - 102 mmPohodlné: Protiskluzové kryty z bimateriáluBezpečnost: Zamyká se v zavřené polozePřesné: Řezací nůž s lehce vroubkovaným ostřímSklouznutí je nemožnéIdeální pro všechny každodenní řezací aplikace, jako je lepenka, guma, PVC, kůže do tloušťky 5 mmKovové plechy do tloušťky 0,5 mm, hliníkové plechy do tloušťky 1 mmElektrické kabely o průměru 2,5 mmChladicí hadice, trubky, izolační pěna.

Charakteristika:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku