rohož z gumy 1000 mm

Artiklové číslo: 98 67 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Podlahová rohož ESD

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 98 67 20
    EAN / GTIN 4003773077848
    Číslo výrobce 98 67 20
    L-číslo L70010 1620

    Popis

    Popis:

    • pro izolaci pracoviště při práci na částech pod napětím nebo v jejich blízkosti

    Charakteristika:

    • Tloušťka: 3,0 mm
    • Rozměry: 1 000 x 1 000 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku