Nasazovací nástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem s vnitřním čtyřhranem 1/2″ 75 mm

Artiklové číslo: 98 49 06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 49 06
EAN / GTIN 4003773021162
Číslo výrobce 98 49 06
L-číslo L70010 1618

Popis

Popis:

  • pro metrické šrouby se šestihrannou hlavou
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 6 mm
  • Spojovací čtverec: 1/2 palce
  • délka neizolovaného nože ± 2: 10 mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku