Nasazovací nástrčný klíč, s vnitřním čtyřhranem 1/2″ s vnitřním čtyřhranem 1/2″ 55 mm

Artiklové číslo: 98 47 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 47 14
EAN / GTIN 4003773020943
Číslo výrobce 98 47 14
L-číslo L70010 1562

Popis

Popis:

  • pro metrické nebo palcové šestihranné hlavy šroubů
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 14 mm
  • Průměr aktivní strany d max.: 24,5 mm
  • Spojovací čtverec: 1/2 palce

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku