Nasazovací nástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem s vnitřním čtyřhranem 3/8″ 75 mm

Artiklové číslo: 98 39 06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 39 06
EAN / GTIN 4003773020783
Číslo výrobce 98 39 06
L-číslo L70010 1615

Popis

Popis:

  • pro metrické šrouby se šestihrannou hlavou
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 6 mm
  • Spojovací čtverec: 3/8 palce
  • délka neizolovaného nože ± 2: 10 mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku