Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips® izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 320 mm

Artiklové číslo: 98 24 04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 98 24 04
    EAN / GTIN 4003773026471
    Číslo výrobce 98 24 04
    L-číslo L70010 196

    Popis

    Popis:

    • ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro nízkou únavu a přenos síly šetrný k rukám
    • tvar rukojeti zabraňující přetáčení

    Charakteristika:

    • Velikost: PH4
    • Délka čepele: 200 mm
    • Délka rukojeti: 120 mm
    • Ø čepele: 10,0 mm
    • délka neizolovaného ostří: 18 mm
    • Testováno VDE: ano
    • černěné
    • izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE

    Norma:

    IEC 60900

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku