Šroubovák (Slim) na šrouby s drážkou izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 202 mm

Artiklové číslo: 98 20 35 SL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 20 35 SL
EAN / GTIN 4003773079712
Číslo výrobce 98 20 35 SL
L-číslo L70010 1690

Popis

Popis:

  • zmenšený průměr izolace lopatek pro nízko položené pružinové a šroubové prvky
  • ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro nízkou únavu a přenos síly šetrný k rukám
  • tvar rukojeti zabraňující přetáčení

Charakteristika:

  • Délka čepele: 100 mm
  • délka neizolovaného ostří: 15 mm
  • Délka rukojeti: 102 mm
  • Šířka břitu: 3,5 mm
  • Tloušťka řezu: 0,6 mm
  • Testováno VDE: ano
  • černěné
  • izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku