• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Nástrčný klíč s rukojetí T 200 mm

Artiklové číslo: 98 04 19

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 04 19
EAN / GTIN 4003773020424
Číslo výrobce 98 04 19
L-číslo L70010 279

Popis

Popis:

  • Nástrčné klíče
  • Šířka napříč plochami S: 19,0 mm
  • Maximální délka rukojeti: 155 mm
  • Průměr hlavy d: 31 mm
  • Testováno VDE: ano

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku