Očkový klíč

Artiklové číslo: 98 01 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 01 22
EAN / GTIN 4003773020301
Číslo výrobce 98 01 22
L-číslo L70010 154

Popis

Popis:

  • Zalomené
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 22 mm
  • Délka l max.: 225 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 15 mm
  • Výška kliky h max.: 30 mm
  • Šířka hlavy b max.: 35 mm

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku