Očkový klíč

Artiklové číslo: 98 01 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 01 16
EAN / GTIN 4003773020264
Číslo výrobce 98 01 16
L-číslo L70010 865

Popis

Popis:

  • Zalomené
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 16 mm
  • Délka l max.: 200 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 12 mm
  • Výška kliky h max.: 26 mm
  • Šířka hlavy b max.: 26 mm

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku