Otevřené klíče

Artiklové číslo: 98 00 9/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 98 00 9/16
    EAN / GTIN 4003773020110
    Číslo výrobce 98 00 9/16

    Popis

    Popis:

    • Otevřený klíčPoloha ústí 15
    • Základní chromovaný nástroj
    • Šířka napříč plochami S: 9/16 palce
    • Délka l max.: 152,4 mm
    • Tloušťka hlavy a max.: 6,5 mm
    • Šířka hlavy b max.: 35 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku