Otevřené klíče

Artiklové číslo: 98 00 7/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Katalogové číslo 98 00 7/16
EAN / GTIN 4003773020097
Číslo výrobce 98 00 7/16
L-číslo L70010 1752

Popis

Popis:

  • Otevřený klíčPoloha ústí 15
  • Základní chromovaný nástroj
  • Šířka napříč plochami S: 7/16 palce
  • Délka l max.: 120,7 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 5,5 mm
  • Šířka hlavy b max.: 30 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku