Otevřené klíč

Artiklové číslo: 98 00 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 98 00 15
    EAN / GTIN 4003773019954
    Číslo výrobce 98 00 15
    L-číslo L70010 268

    Popis

    Popis:

    • Úhel otevření 15°.
    • Základní chromovaný nástroj

    Charakteristika:

    • Rozměr klíče 15mm
    • Délka l max.: 145 mm
    • Tloušťka hlavy a max.: 7 mm
    • Šířka hlavy b max.: 37 mm

    Norma:

    IEC 60900

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku