Otevřené klíč

Artiklové číslo: 98 00 09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 00 09
EAN / GTIN 4003773019848
Číslo výrobce 98 00 09
L-číslo L70010 264

Popis

Popis:

  • Úhel otevření 15°.
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Rozměr klíče 9mm
  • Délka l max.: 105 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 4 mm
  • Šířka hlavy b max.: 24 mm

Norma:

IEC 60900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku