Odkládací police, Šířka: 200mm

Artiklové číslo: 979250 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 30 mm
Šířka 200 mm
Hloubka 115 mm
Provedení police se zvýšenou hranou
Druh produktu Odkládací police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225
Číslo výrobce 979250 200

Popis

Provedení:

Hliníková odkládací police. Může být zavěšena vodorovně a v úhlu 45° do děrované stěny.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 základních desek č. 955820 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku